GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768 GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768 GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768 GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768 GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768 GMA-1 薪割アックスGF Green Ace 65423768

薪割アックスGF

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65423768 品番 GMA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。
座って薪割りするのに最適なサイズです。

用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 柄長さ(mm)240 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45 頭質量(g)480
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65423777
2025-09-23
用途:
薪割り
その他業種

けっこうなサイズの丸太でもガッツリ割れます。
ヘッドの形状と重さのおかげで余計な力はいりません。
ひとつ難点をあげるとすれば、割れた薪が思ったより遠くに飛んで行ってしまう事ぐらいでしょうか。

対象商品:
65423768
2024-02-22
用途:
キャンプ用撒き割りに使用
製造業

注文前から柄の長さが気になっていたのですが、実際に現品が届いて撒き割りに使用してみると思っていた以上に柄が短く使い前が悪かったです。

対象商品:
65423786
2022-03-06
用途:
薪割り作業
農・林・水産業

薪割り作業では、メインの斧は和斧を使っていますが、予備の斧として購入しました。主に広葉樹を割っていますが、この斧は重量が無く刃幅も狭いので、太い薪や硬い薪には不向きです。しかし、細い薪や簡単に割れそうな薪の時は重たい斧を振り上げるのも疲れてしまうので、この斧が活躍してくれます。軽くて疲れを軽減できますが、刃の幅が狭いので食い込みが良すぎてなかなか割れない時もあります。しかし、価格も安かったし、予備として十分に役に立っていますので、買って良かったと思います。柄はグラスファイバーで強度もありそうですし、長持ちして欲しいです。

3人が参考にしています
2022-01-17
用途:
風呂炊き用の薪割り
運輸・通信業

丁度良い長さと重さで、両手で持って上から下ろすと、気持ちよく割れます。値段も手頃で良いと思います。
最初は、砥石で研いで使いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする