※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグリデュールJスリーブ型ベアリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65424198 品番 JSM-1618-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。
多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。

用途食品包装機械。 トラスコ品番160-3812 セット内容イグリデュールJ製ブッシュ 材質イグリデュールJ 長さ(mm)25 内径(Φmm)16 外径(Φmm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする