※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグリデュールXフランジ型ベアリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65424399 品番 XFM-2528-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。
高い圧縮強度があります。

用途
航空宇宙産業、射出成形機。
試験機
オーブン
その他
トラスコ品番160-3878 セット内容イグリデュールX製ブッシュ 材質イグリデュールX 長さ(mm)16 内径(Φmm)25 外径(Φmm)28 フランジ径(Φmm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする