※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグリデュールXスリーブ型ベアリング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65424460 品番 XSM-1820-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

高温下及び、薬品環境での使用に優れた製品です。

用途
航空宇宙産業、射出成形機。
試験機
オーブン
その他
トラスコ品番160-3846 セット内容イグリデュールX製ブッシュ 材質イグリデュールX 長さ(mm)25 内径(Φmm)18 外径(Φmm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする