※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65424609 品番A160-T-005-0020-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。

用途
充填機。
食品機械。
トラスコ品番160-3881 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする