※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65424749
品番
TW-04-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。
用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番
160-4048
材質
アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)
16
内径(Φmm)
17
寸法A(mm)
32
外径(Φmm)
42
寸法C(mm)
42
寸法A2(mm)
25
寸法C2(mm)
20
H(mm)
16
許容静荷重
1400N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません