MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827 MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827 MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827 MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827 MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827 MTCA5114 mt CASA Tape DECO 50mm カモ井加工紙 65424827

mt CASA Tape DECO 50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65424827 品番MTCA5114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は壁インテリア向けのワイドな和紙マスキングテープ。
貼ってはがせるから自由に壁の色を変えられ、透け感、重ね貼りも楽しめます。手を汚すこともなく、手軽に貼れ美しい和紙の色彩で日常を彩ります。
薄い和紙素材だから滑らかな曲線や円形のものにも沿うように、しっかりと貼ることができます。
切って、ちぎって、貼り方は自由自在に使用可能です。

用途
壁、インテリア、家具、室内全般、DIY、賃貸
下地保護・下敷用
幅(mm)50 タイプロールタイプ 基材和紙 テープ長さ(m)10 方眼・プール 適合用途室内全般
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする