商品単体画像

OSD-600PC 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 65424969 OSD-600PC 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 65424969 OSD-600PC 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 65424969 OSD-600PC 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 65424969 OSD-600PC 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 65424969

折りたたみ式 スノーダンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65424969 品番OSD-600PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質本体:ポリカーボネイト ハンドル:スチール、粉体塗装 エッジ・ロックピン:ステンレス鋼 寸法(mm)使用時:600×1140×853、未使用時:600×795×290 質量(g)5900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする