商品単体画像

TSR-660PC 大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム 65424978 TSR-660PC 大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム 65424978 TSR-660PC 大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム 65424978

大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65424978 品番TSR-660PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3 材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄 寸法(mm)660×970×940 質量(g)5000 ブレードサイズ(mm)660×345 タイヤサイズ(mm)Φ160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする