ふくろ倶楽部
腰袋(中)2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65425048
品番
LP-568-2
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
2段(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×200(160)×65