※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65425126 品番 TW-04-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-4046 材質アルミニウム、イグリデュールJ 長さ(mm)10 内径(Φmm)9.6 寸法A(mm)20 外径(Φmm)29 寸法C(mm)29 寸法A2(mm)15 寸法C2(mm)13 H(mm)10 許容静荷重480N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする