MTCS9012 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425326 MTCS9012 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425326 MTCS9012 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425326 MTCS9012 mt CASA Shade カモ井加工紙 65425326

mt CASA Shade

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65425326 品番 MTCS9012
参考基準価格(税別)¥1,312 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。
日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。
厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。
手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。
花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。

用途
窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸
下地保護・下敷用
使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。 幅(mm)90 タイプロールタイプ 基材不織布 テープ長さ(m)10 mina perhonen wall field 適合用途窓ガラス(日除け)
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする