※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65425476 品番FJUM-01-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。

トラスコ品番160-3956 セット内容ドライリンR フランジ型ベアリング 材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ 長さ(mm)32 内径(Φmm)12 外径(Φmm)22 許容動荷重960N 取付穴ピッチ(mm)32 フランジ径(Φmm)42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする