※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型リニアガイド ドライリンN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ 注文コード65425835 品番NW-22-17-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る

非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-3932 材質亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ 使用温度範囲(℃)28 内径(Φmm)9.6 寸法A(mm)9.6 外径(Φmm)40 寸法C(mm)40 寸法C2(mm)28 許容静荷重50N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする