※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
薄型リニアガイド ドライリンN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ
注文コード
65425896
品番
NW-01-27-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。
用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番
160-3935
材質
亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ
使用温度範囲(℃)
20
内径(Φmm)
14
寸法A(mm)
14
外径(Φmm)
40
寸法C(mm)
40
寸法C2(mm)
20
許容静荷重
500N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません