曜日別特売

薄型リニアガイド ドライリンN

薄型リニアガイド ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイド ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイド ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイド ドライリンN - Igus(イグス)

非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。

用途
搬送機
一般機械
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425808NW-02-17160-3928真鍮、イグリデュールJ149.69.6
オープン
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425817NW-02-17-P160-3929亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ149.69.6
オープン
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425826NW-22-17-30160-3930亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ189.69.6
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425835NW-22-17-40160-3932亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ289.69.6
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425878NW-01-27160-3933亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425887NW-11-27160-3934亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425896NW-01-27-P160-3935亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425905NW-02-27160-3936亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425914NW-12-27160-3937亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425930NW-02-27-P160-3938亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425939NW-21-27-60-P160-3939亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425948NW-22-27-60-P160-3940亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ201414
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425957NW-31-27-60-P160-3941亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ401414
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425966NW-32-27-60-P160-3942亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ401414
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425975NW-11-27-80160-3943亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ601414
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425984NW-12-27-80160-3944亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ601414
オープン
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426018NW-01-40160-3945亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426027NW-01-40-P160-3946亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426036NW-11-40160-3947亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426045NW-02-40160-3948亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426054NW-02-40-P160-3950亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426070NW-12-40160-3951亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ202323
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426097NW-02-80160-3952亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ565757
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426106NW-12-80160-3953亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ565757
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする