曜日別特売
NW-21-27-60-P 薄型リニアガイド ドライリンN Igus(イグス) 65425939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型リニアガイド ドライリンN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ注文コード65425939品番NW-21-27-60-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-3939材質亜鉛ダイキャスト、イグリデュールJ使用温度範囲(℃)20内径(Φmm)14寸法A(mm)14外径(Φmm)60寸法C(mm)60寸法C2(mm)20許容静荷重500N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする