※商品単品画像

41-182783 [iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 65426028 41-182783 [iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 65426028 41-182783 [iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 65426028 41-182783 [iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 65426028 41-182783 [iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 65426028

[iPhone 17 Pro専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426028 品番 41-182783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース
長年愛されているデザイン。 安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。
MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 くすみホワイト 質量(g)約53 寸法(cm)約縦16.4×横8×厚1.5 保証期間 主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする