※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の その他直動部品
チェーンフレックス可動専用ケーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
1.5
注文コード
65426368
品番
CF9.15.05-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
トラスコ品番
160-4540
色
ケーブル:CE
タイプ
1.5
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
15.7
芯数
5G
導体断面積(mm
2
)
1.5
線心数
5G
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
8mm
最大仕上径(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません