※商品単品画像

41-183131 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 65426378 41-183131 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 65426378 41-183131 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 65426378 41-183131 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 65426378 41-183131 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 65426378

[iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65426378 品番 41-183131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

「透ける」ガラスでニュアンスを楽しむ。
指紋跡が残りにくい、サラサラボディのReflection。
耐衝撃性を兼ね備えたフロストガラスの透明クリアケースです。
透明度が高い強化ガラスに、柔軟さがプラスされました。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースをお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 ベージュ 質量(g)約42 寸法(cm)約縦16.6×横8.3×厚1.5 保証期間 主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする