※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフレックス可動専用ケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ0.5 注文コード65426465 品番CF9.05.02-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はタイプなど112種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。

トラスコ品番160-4556 ケーブル:CE タイプ0.5 ケーブル長(m)10 許容電流(A)10 芯数2C 導体断面積(mm2)0.5 線心数2C RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ5mm 最大仕上径(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする