※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフレックス可動専用ケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ0.25 注文コード65426508 品番CF9.02.06-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど112種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。

トラスコ品番160-4563 ケーブル:CE タイプ0.25 ケーブル長(m)10 許容電流(A)3.2 芯数6C 導体断面積(mm2)0.25 線心数6C RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ5.5mm 最大仕上径(mm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする