※商品単品画像

41-183582 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426825 41-183582 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426825 41-183582 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426825 41-183582 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426825 41-183582 [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 65426825

[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65426825 品番41-183582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。
「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。
アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。
MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可 ブラック/フロスト 質量(g)約38 寸法(cm)約縦17.5×横8.6×厚1.5 保証期間 主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする