※商品単品画像

669-182288 [iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427227 669-182288 [iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427227 669-182288 [iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427227 669-182288 [iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427227 669-182288 [iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427227

[iPhone 17専用]salistyクリアカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65427227 品番 669-182288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

まるでアクセサリーなクリアケース。
ジュエルのような透明感と輝くカメラホールが、手元を美しく魅せる。
シアーな質感と目をひくカメラホールデザインが大人気の salisty クリアカラー耐衝撃ケースがiPhone最新機種に対応しました。

仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可 シルバー/クリア 質量(g)約37 寸法(cm)約縦15.4×横7.7×厚1.3 主材質ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET、ポリカーボネート、TPU、PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする