※商品単品画像

669-182394 [iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427340 669-182394 [iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427340 669-182394 [iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427340 669-182394 [iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427340 669-182394 [iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース salisty 65427340

[iPhone 17専用]salistyマットカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65427340 品番 669-182394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

エレガントな装いでしっかり守る。
ラフに使えて、頼れる耐衝撃ケース。

仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可 オフホワイト 質量(g)約41 寸法(cm)約縦15.4×横7.7×厚1.3 主材質ポリカーボネート、TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする