マグネットツールパット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65427419 品番95055
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。

用途現場の整理整頓に 材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁) ブルー 質量(g)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
注意
※本体に砂鉄や鉄粉、金属片などが付着した際は、必ず清掃してから使用してください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない、壊れ物が無い場所に設置してください。
※防水仕様ではございません。
※時計、磁気テープ、磁気カードなど磁気の影響のうける恐れがあるものは近づけないでください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする