RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 注文コード65427437 品番RKVT-FS655B-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口5種類から選べます 他の種類を見る

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:744枚/W1200:996枚/W1500:1248枚/W1800:1512枚

間口(mm)600 高さ(mm)1550 奥行(mm)646 段数6段 タイプスタート セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる ダークグレー
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする