曜日別特売
- アルマイト 兼用蓋KF hokua(北陸アルミニウム) 65429273

アルマイト 兼用蓋KF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ18・20cm用
内容量1個注文コード65429273品番-
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ドーム形状により熱の対流が向上し、全体を均一に加熱いたします
軽くて扱いやすいアルミ製
大きめで持ちやすいつまみ
表面はさびにくいアルマイト加工

サイズ
18・20cm用
アズワン品番
64-9285-38
TKG品番
9-0107-0802
材質
本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
表面処理
硫酸アルマイト加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする