あつあつ耐熱鍋つかみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65429334 品番F8820m
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ

材質本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン ブラック 質量(g)125 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×175×45 TKG品番9-0108-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
家庭用鍋つかみ
ウッディいるま社 様

安くて頑丈です。
問題点は一つです。後ろにある留め具が緩いのです。
鍋はしっかりとつかむのですが、その鍋をこの鍋つかみで握ると、握る力で後ろの留め具が外れます。鍋に熱い汁ものがあるときは危険です。私は留め具のところに厚めのゴムを巻きつけて対策しました。安くて頑丈なのにもったいない。後一工夫ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする