ばんじゅう用内袋 No.95

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード65429438 品番0460461
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

逆ハシールをしているため、袋マチ部に食材が詰まらず、食材のロスを防げます。
ばんじゅう内で内容物をかきまぜる際、底マチ部への引っ掛かりがありません。
逆ハシールにより、ばんじゅうへの装着がより容易になりました。
ばんじゅう用内袋を使用する事で、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。

材質ポリエチレン(HDPE) 半透明 質量(g)15 タイプナチュラル 逆ハタイプ 有効内寸(mm)約570×380 アズワン品番64-9287-88 TKG品番9-0155-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする