307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587

307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587
307143 エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 65430587

エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋注文コード65430587品番307143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エコロン炭は木炭ではなくヤシガラを使用。森林伐採を防ぎ、地球環境に優しい炭。
海外産木炭には廃材やコールタールやホルムアルデヒド等の有害成分が含まれることも。一方、エコロン炭は100%天然成分で安心して使用可能。
100%天然素材の着火成分を含む着火炭で、着火剤もバーナーも不要。誰でも簡単に、エコロン炭とライターだけで着火でき、木炭の2倍長持ちし適正温度を保ち続ける。
木炭使用時によくある爆跳。エコロン炭なら爆ぜにくく煙も出にくいのでお子様と一緒のバーベキューでも安心。

用途
ロータスグリル、ダッチオーブンに最適なバーベキュー用炭。
キングスフォード、ワンダーブリッツをご検討の方に、おすすめな炭(チャコールブリケット)。
セット内容着火用炭(着火性分入り)0.2kg(小袋8粒入)・オリジナル炭1.8kg(約72粒入)寸法(mm)314×214×98質量(g)2020内容量(kg)2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする