仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)DC出力:約1.5
コード長さ(m)AC:約2
定格周波数(Hz)入力:50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)2.71
保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)65
コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)DC24