曜日別特売
- 包丁布巻きケース 豊栄 65430759

包丁布巻きケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード65430759品番-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洋包丁や和包丁に加え、盛箸、キッチンハサミ、スチール棒など様々な道具が収納可能です。(刃物の収納の際は、必ず刃先をサヤ等でカバーしてから収納してください。
マチ付きポケットには、サヤ入り出刃包丁や購入時の箱に入れたままの包丁も収納できます。

材質サイズ質量(g)288寸法(縦×横)(mm)500×700アズワン品番64-9289-24適応刃渡り300mmまでの包丁が収納可(ポケット上部にあるカバー布うぃ利用することで刃渡り360mmまでの包丁が収納可能)TKG品番9-0358-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする