ACアダプター(DC8.5V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65430761 品番PS13-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター
高効率、高信頼性、完全なEMI対策
日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給
DC8.5V、TYP 3.52A の高出力

仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m)DC出力:約1.5 コード長さ(m)AC:約2 定格周波数(Hz)入力:50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.52 保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり 定格出力電力(W)30 コネクタAC入力:ACインレット2極 定格出力電圧(V)DC8.5 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする