曜日別特売
- 軟質塩ビソフトまな板(厚さ8mm) アルファ[まな板] 65430795

軟質塩ビソフトまな板(厚さ8mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×8
内容量1個注文コード65430795品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軟質塩化ビニールですから包丁の刃あたりがたいへんソフトです。

材質軟質塩化ビニール質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×8アズワン品番64-9290-63TKG品番9-0376-0703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする