サーマル紙ロール(5巻入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65430815 品番NPIT8080CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サーマルロール紙(コアレス)

仕様●梱包単位(巻/箱):5●紙管コア:なし 長さ(m)用紙:約76 内径(Φmm)用紙:20 外径(Φmm)用紙:80 紙厚(μm)約59 紙幅(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする