曜日別特売
- 軟質塩ビソフトまな板(厚さ8mm) アルファ[まな板] 65430829

軟質塩ビソフトまな板(厚さ8mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×440×8
内容量1個注文コード65430829品番-
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軟質塩化ビニールですから包丁の刃あたりがたいへんソフトです。

材質軟質塩化ビニール質量(g)3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×440×8アズワン品番64-9291-50TKG品番9-0376-0706
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする