日新商事
めちゃくちゃ軽いまな板 レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65430838
品番
SV-8889
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来のプラスチックまな板より、軽くて扱いやすい。
抗菌剤の使用でヌメリ・黒ズミ・カビ臭さを防ぎます。
まな板本体だけで、立ててスッキリ収納できます。
抗菌剤ノバロンAGZ330使用
材質
本体外部:ポリエチレン/本体内部:発泡スチロール、発泡ポリエチレン/取っ手:ABS樹脂
色
白
質量(g)
540
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
350×225×30
TKG品番
9-0381-0301