- ラップラ 2 クン (PE容器入) OLILab(オーエルアイ・ラボ) 65430847

ラップラ 2 クン (PE容器入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65430847品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」
経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合
スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。
安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。
安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。
無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。
防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。
さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。
ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。

材質PE質量(g)575直径×高さ(mm)90×123TKG品番9-0388-0901
注意
※長期ご使用で、薬剤が白く固まった場合は60℃以上の熱湯で溶かして洗い流してください。
※ご使用の際には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※この製品は業務用です。一般家庭ではご使用しないで下さい。
※サビ取り剤ではありません。
※錆びた包丁、又は長く使用していない包丁には使用しないで下さい。
※包丁・まな板は、ご使用前に水で洗い流してご使用下さい。
※ラップラクン水溶液はアルカリ性です。目に入った時は、直ちに多量の流水で洗眼して下さい。また、飲み込んだ場合は出来るだけ多量の水を飲んで下さい。
※皮膚についたときは、水で洗い流して下さい。
※ラップラクンの保管は、しっかりフタを閉じ、高温多湿をさけた場所で保管下さい。
※固まる場合がありますが、砕いてご使用下さい。また、色が茶色を帯びる事がありますが、両方ともご使用上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする