用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832
オプションPS11-J、 NPT-409、 BEZ-241
文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR code
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)
紙幅(mm)112
印字幅(mm)104