サーマル紙ロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65431235 品番NPIT5880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

感熱紙 幅58mm×径80mmです。

セット内容10巻/箱 長さ(m)用紙:約68 内径(Φmm)用紙:12 外径(Φmm)用紙:58 紙管外径(mm)18 紙厚(μm)75 紙種サーマル紙(感熱紙) 紙幅(mm)80
注意
※NEX-C200R-01(シリアルインターフェイスモデル)はオプションの専用シリアルケーブル(NIC-S01-1.0)が必須です。
※専用シリアルケーブルを合わせてお求めいただくか、シリアルケーブルセットでご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする