自動釣銭機制御機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65431251 品番NP-S01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

Web APIによりOSを意識せずあらゆるPOSシステムから『自動釣銭機の制御』がより簡単に行えるサーバーデバイスです。
自動釣銭機(RS-232C)とPOSシステムを接続するのに高価な中継用PCサーバーや変換器の必要はありません。
提供されているWeb APIを利用して 入金、出金、両替が簡単に行えます。(自動釣銭機とACM-Serverの設定項目をWeb上で管理する事が可能です)
バックヤードからブラウザ経由で動作ログ・ACM-Server状態の確認が可能です。
Web APIと自動釣銭機の制御部は完全に独立しているため、ご利用になりたい自動釣銭機用のファームウェアをご選択いただくことで、POSシステム側のシステム変更を行わずに自動釣銭機の切り替えを実現します。

用途
自動釣銭機を制御する各種POSシステム
・スタンドアロン型POSシステム
・クラウド型POSシステム
・モバイルPOSシステム
・セルフチェックアウトPOSシステム
・レストラン用POSシステム
仕様操作スイッチ:リセットスイッチ × 1 オプションPS13-J 電圧(V)DC8.5 (ACアダプター PS13-Jを使用) 対応OShttp / https搭載OS 表示LEDランプ × 1 インターフェイス[入力]Ethernet 100BASE-TX(RJ-45) × 1、[出力]シリアル RS-232C準拠(D-Sub9pinオス) × 1 プロトコルhttp / https、SNMP、NEI maintenance protocol、TCP / IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする