大泉合成
18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
255
305
255
色
オレンジ
レッド
オレンジ
パープル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65431328
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
カラーバリエーションが豊富なので、食材や調理場所で使い分けることができます。
材質
金属部:ステンレス/ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱120℃、耐冷-20℃)
全長(mm)
255
色
オレンジ
サイズ
小
質量(g)
70
アズワン品番
64-9285-36
TKG品番
9-0488-1015