持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。
低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。
電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。
本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。
深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。
後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。
電 源:AC100V、50/60Hz
消費電力:175W、定格時間: 10 分
コード長:1.5m
回 転 数350~1100 回転/分の6段階