スケーター
ふわふわバターナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65431653
品番
SNBT2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
冷え固まったバターが軽い力でふわっと削ることができます。削ったバターはナイフのなだらかな面で塗り広げることができます。肉厚のがっちり形状です。
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
160
色
シルバー
質量(g)
42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×22×29
TKG品番
9-0579-0601