※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエストンローラー
ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1本
ローラー幅(mm)
1000
注文コード
65431977
品番
1RP-605-25-1000
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥23,582
販売価格(税別)
¥
21,438
バスケットに入れる
この商品は
ローラー幅
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
単相電源なのでどこでも駆動ローラーとなります。
用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
トラスコ品番
355-7549
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
シャフト寸法(mm)
幅1040
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません