TMS80-10 トマトスライサー トマトくん 千葉工業所 65432213

トマトスライサー トマトくん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65432213品番TMS80-10
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トマト専用の手動式スライサーです。
本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。
そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。
刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)
本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。
スライス厚み 10mm
トマト最大径 Φ80mm
刃物ユニット食洗機対応

材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254アズワン品番64-9291-93TKG品番9-0685-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする