ライターの着火が固くなり、気軽に使えなく困っていました。社員が1本購入したので使わせてもらったところ、とても楽に安全に使えたのでもう1本購入しました。知り合いにも勧めるくらい気に入っています。
タバコ用としてはダメでしたが、ガスバーナー用として使ってみると案外使えてます。
安全ロックも付いてて安心だし、持ち手がラバーっぽく見えるような滑りにくい樹脂。
ON・OFFの分かりやすいランプも付いてて高級感さえ感じる。
(雑に使いにくい雰囲気があるので、結果的に長持ちしそう)
電池でなくUSB充電という点もよく考えてあると思う。
バッテリーの持ちがもう少し良ければgood。
毎日のろうそくへの点火用に購入しました。それまでは充填式のガス着火器具を使用していましたが、まめに充填しなければいけないことと、補充用ガスボンベの保管自体に防災上の不安を感じていました。この商品はすぐ火が付きますし電源のオンオフスイッチもついていて安心です。
厨房でガス台の着火に使っています。これまではガスマッチを使っていましたが、使ってるうちにガスマッチ自体の着火が悪くなってきたりします。火をつけるためにカチカチと何度もスイッチを押すのはストレスです。いたずら防止でスイッチが重くなっているので尚更ですね。こちらのアークライターは軽くボタンを押すだけで確実に点火できるのでストレスがありません。とても良いです。
改善点を上げるとしたら、フック等にぶら下げられるようにして欲しい点とロックをかけるスイッチレバーの部分がちょっと脆いです。
すごくいいです、ガスライターが使えないオババ様が、.「スゴイわ-」.と言ってました、ありがとうございます。