象印 ステンレスポット マットカッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65432588 品番 SH-HC19-NU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・
衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
「コーヒードリップOK」

マットカッパー(NU) 機能二重構造 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×280 アズワン品番64-9290-53 エコマーク認定認定 TKG品番9-0881-0503 エコマーク認定番号10 146 001
注意
※水中に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする