フレッシュロックコーヒー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65432737 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて丈夫、落としても割れにくい本体です。
中身が取り出しやすい広口タイプ!
ワンタッチで簡単にフタの開閉ができます。
汚れがつきにくい本体。
透明な上フタを使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
ブラック色パッキンなので汚れが目立ちにくい
本体の耐熱温度は60度です。熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
目安容量、レギュラーコーヒー:約430g

材質本体:PET/中フタ:PP/上フタ:飽和ポリエステル樹脂/パッキン:シリコーンゴム ブラック 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×152 アズワン品番64-9285-43 TKG品番9-0906-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65432737
2023-08-15
用途:
店舗食材保管
らぴえ 様 (飲食業)

韓国のりやアラレ菓子を保管しています。
底に百均で購入した食品用シリカゲルを入れてから海苔や鰹節を保管しています。
見た目もよく、湿気らず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする